Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57310560 品番HDL4-XA80-UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
●筐体特徴:エアフロー経路:各カートリッジフロント部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 ●機能特徴:暗号化ボリューム:USBロックキー・キーサーバー、ディスク使用量制限(クォーター)有、メール通知、Active Directory Native ログオン(最大10000人まで)、iSCSIターゲット、シャドウコピー、レプリケーション、バックアップ、ログの長期保存、ウイルス対策、NaSuS故障予兆通知、機能拡張:外付けHDD接続(最大4台)、UPS対応

付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 質量(kg)8.5 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15〜5、Android5〜14、iOS13〜18、ChromeOS、iPadOS14〜18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする