商品単体画像

Light_ステンレスシェルフW350×D460

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57310648 品番 pfl-stt35-46-6
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。

質量(kg)17.9 段数6段 幅(cm)46.3 高さ(cm)180 奥行き(cm)36.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする