RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ターンバックル・シャックル
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の シャックル
リングシャックル VRBG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57310724
品番
VRBG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
質量(kg)
5.43
基本使用荷重(t)
10
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
43
寸法D(mm)
65
寸法C(mm)
6
寸法K(mm)
213
寸法A(mm)
102
寸法G(mm)
50
寸法J(mm)
8
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
120
寸法O(mm)
25
トラスコ品番
819-5617
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応