溶接式リングシャックル VRBS

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310742 品番 VRBS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます

基本使用荷重(t)4 寸法B(mm)135 寸法D(mm)28 寸法C(mm)48 寸法F(mm)14 寸法A(mm)62 寸法E(mm)65 寸法G(mm)71 溶接(継ぎ目)HY4+3 質量(kg)0.77 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 トラスコ品番819-5568 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする