※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式リングシャックル VRBS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310776 品番 VRBS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます

基本使用荷重(t)16 寸法B(mm)263 寸法D(mm)57 寸法C(mm)90 寸法F(mm)30 寸法A(mm)130 寸法E(mm)127 寸法G(mm)134 溶接(継ぎ目)HY8.5+4 質量(kg)5.53 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 トラスコ品番819-5571 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする