RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ターンバックル・シャックル
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の シャックル
溶接式リングプレート ABAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
35
注文コード
57310828
品番
ABA 1.6T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
トラスコ品番
819-5538
質量(kg)
0.45
基本使用荷重(t)
1.6
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
57
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
100
寸法T(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応