※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式リングプレート ABAT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)115 注文コード57310864 品番ABA 20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。

トラスコ品番819-5542 質量(kg)10.72 基本使用荷重(t)20 寸法A(mm)90 寸法F(mm)175 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)115 寸法E(mm)40 寸法B(mm)52 寸法C(mm)272 寸法T(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする