コンパクトローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57311406 品番 MUW-3T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥103,410 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。

用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに トラスコ品番851-9843 セット内容ボルトM16(テーブルセンターはずれ防止) 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 取付穴径M16 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)Φ150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×205×79.5 ローラー寸法(Φ×L)mm60×80 アズワン品番64-6733-08 適合ハンドルM-1000
注意
※同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。
※路面の状況を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする