マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
コンパクトローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57311424
品番
MUW-10T
参考基準価格(税別)
¥221,690
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途
重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
トラスコ品番
851-9840
セット内容
ボルトM20(テーブルセンターはずれ防止)
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)
27
取付穴径
M20
使用荷重(t)
10
テーブル寸法(mm)
Φ230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
312×363×123.5
ローラー寸法(Φ×L)mm
80×80
アズワン品番
64-6733-05
適合ハンドル
M-1000
注意
※同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。
※路面の状況を確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700