3/22より値下げ!現場を応援

ポータブル送風機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57311494 品番FB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする