DCF885L2-JP 18V充電式インパクトドライバー 電池2個付 DEWALT(デウォルト) 57311722

18V充電式インパクトドライバー 電池2個付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57311722 品番DCF885L2-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

強力トルク155Nmです。
軽量ボディ1.03Kg(本体のみ)です。
暗所に便利な3点LEDライト付です。
ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。

用途ネジ締め、穴あけ作業をスムーズに行えます 仕様トルク調整14段階 トラスコ品番828-0165 セット内容3.0Ah電池パック×2個、充電器、本体ケース 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 チャック(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)155 回転数(回/分)(無負荷)0〜2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする