ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ミドルカット安全靴
安全中編上靴 KF1066
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57312368
品番
KF1066-24.0
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
サイズ(cm)
24
色
ブラック
足幅
EEE
用途
一般作業向け
材質
甲革:牛クロム革(型押しソフト)、靴底:ウレタン2層、先芯:鋼製
形状
ミドルカット
質量(g)
770
種類
安全靴
規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 CT/S/P1
靴底
ウレタン2層底
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。