LAA750-58-1 一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 57312483

一つ穴アルミ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57312483 品番LAA750-58-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。
腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。
適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。
密閉されたバレルは腐食を防ぎます。
腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。
パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。

種類裸圧着端子 端子形状角形 全長(mm)166.36 取付穴5/8インチ 材質アルミニウム、錫 電線抱合範囲AWG(#)750kcmil 用途アルミ電線の接続 トラスコ品番827-8765 質量(g)408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする