サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の カラビナ・ナスカン
親綱用小型フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57313068
品番
NO.29ZN
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
親綱用小型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
本体:スチール、カバー:ステンレススチール
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
仕様
固定式
トラスコ品番
794-6821
全長(mm)
140
質量(g)
330
穴径(Φmm)
20
フック口開き(mm)
20
有効径(Φmm)
20
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。