ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
強力カラーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57313226
品番
PSCC-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
100
材質
被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン
色
青×白
質量(kg)
1
包装形態
ボビン巻
用途
各種結束
トラスコ品番
818-9787
引張強度(kN[kgf])
約4.90[約500]