PSCC-415 強力カラーコード ユタカメイク 57313253 PSCC-415 強力カラーコード ユタカメイク 57313253

強力カラーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57313253 品番 PSCC-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。

太さ(Φmm)4 長さ(m)100 材質被覆部分:ポリエステル、中芯:ナイロン オレンジ×緑 質量(kg)1 包装形態ボビン巻 用途各種結束 トラスコ品番818-9790 引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする