TCV-801-BL TCVキャップ 品川商工 57313524 TCV-801-BL TCVキャップ 品川商工 57313524

TCVキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 57313524 品番 TCV-801-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。

最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 全長(mm)46 適合端子80mm2 内寸(mm)16 用途端子用絶縁キャップに トラスコ品番819-0161 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする