品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
TCVキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
57313533
品番
TCV-801-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
色
緑
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
全長(mm)
46
適合端子
80mm
2
用
内寸(mm)
16
用途
端子用絶縁キャップに
トラスコ品番
819-0162
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表