セルフクロージングスライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57313935 品番 C3273-30SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。

移動距離(mm)290 最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア 用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング トラスコ品番798-6874 種別軽荷重用 ストローク(mm)290 幅(mm)12.7 寸法(mm)(引き込み距離)20 質量(kg)0.4 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 定格荷重(N)226(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)300 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする