※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314538
品番
PJAB150
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロン6
材質
車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
質量(kg)
2.26
許容荷重(kg)
250
ストッパー
付
取付穴径P(mm)
11
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪