※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314818 品番 PNUAJB100
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1470 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール 質量(kg)1.14 ストッパー 取付穴径P(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする