ライクイット
ライクイットの 収納家具
ライクイットの 収納ボックス
ライクイットの インナーボックス
タイディアップボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ボックス深型
注文コード
57315521
品番
TD-05
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
147
質量(g)
985
タイプ
ボックス深型
縦(mm)
371
横(mm)
250
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用