ライクイット
ライクイットの 収納家具
ライクイットの 収納ボックス
ライクイットの インナーボックス
タイディアップボックス(セット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
浅型5点
注文コード
57315539
品番
TDS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
セット内容
ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27
色
ブラック
タイプ
浅型5点
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用