※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315676
品番
PNUJB130
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
1960
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
1.89
ストッパー
付
取付穴径P(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪