製品画像

害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57315907 品番SP-55AC
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9〜46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
日本の使用環境に合わせた高品質設計

用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。 付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本 質量(g)282(本体・杭) 電源AC100V 全高(mm)【本体+杭】467 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120 センサー赤外線センサー(パナソニック製) 周波数範囲9〜46kHz(ボリューム調整) 使用環境温度(℃)マイナス20〜60 対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ 使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など) 感知距離(m)10
注意
※屋内使用専用。防水仕様ではありませんので、雨がかかる場所では使用しないでください。100Vコンセントに接続してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする