内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316108 品番WD241PURP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
・高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ
・スマートビデオソリューションを強化
・Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー
・複数のカメラで複数のストリーム
・高度なシステム向けの高度なワークロード性能
・高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現
・現場で実証済みの大容量
・WDDAによるプロアクティブなストレージ管理
・5年間の製品保証

仕様●フォーマット容量:24TB●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR 質量(g)690ms 回転数(min-1[r.p.m])7200 番号WD241PURP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1 インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512MB コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 周囲温度(℃)(運用)0 to 65、(非稼働)-40 to 70、 転送速度(Mbps)up to 287 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする