※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316437
品番
HSPJ200
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
6174
取付座(mm)
159×114
取付ピッチ(mm)
133×86 125×62
取付高(mm)
246
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
8
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪