※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316464
品番
RG150
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
重荷重用のゴム車輪です。
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
質量(kg)
1.13
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
60
材質
車輪:ゴム
荷重種別
重荷重
許容荷重(N)
2940