※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316552 品番 RGJMB200
参考基準価格(税別)¥21,050 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)強化ナイロン 材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 質量(kg)7.25 ストッパー 取付穴径P(mm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする