※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57316665 品番 PNAJAB100
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 質量(kg)1.21 ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする