仕様●充電不可ケース:マグネット式ケース、メタルケース、グリップスタンド、クレジットカード入りケース●接点距離:5mm以下
セット内容本体、電源ケーブル(USB-A - USB-C DC in:約95cm) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。
寸法(mm)幅100×奥行100×高さ6
色ブラック
出力(W)15、10、7.5、5
本体質量(g)約55(ケーブル含まず)
入力USB2.0 Type-C、DC-IN12V/2A、9V/2.7A、5V/3A、USBケーブル付属(USB-A/USB-C) ※本製品にはUSB充電器は含まれておりません。20W以上/USB-A入力のUSB充電器を使用してください。