Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316851 品番HT-HD53BY-1TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。
500GBを2個内蔵しているので、PCに繋ぐと2つのフォルダーに分かれて表示されます。仕事用と家庭用分けてご利用いただくと便利です。
2.5インチHDD採用。
USB3.0接続。
USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。
Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。
ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。

付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) 仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm)117×82×25(ケーブル除く) 電源不要(USBバスパワー) 対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD容量:1TB(500GB + 500GB)、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
データの保存
製造業

消費電力が大きいので、パソコンの電池消費が早くなりました。
これまでは3日に1回で済んでいたパソコンの充電が毎日必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする