Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57316869 品番HT-CS55WY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,199 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。
USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。
マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。
ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。
電源不要(USBバスパワー)。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス) セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く 電源不要(USBバスパワー) 本体質量(g)約15(ケーブル部含む) 対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。 入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス) ケーブル長(cm)7.5
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする