付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書
仕様対応LANケーブル(A):カテゴリ6以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)
材質アルミニウム
質量(g)118
外形寸法(mm)幅103×奥行41×高さ26
電源USBバスパワー供給(DC5V900mA)
対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降、
対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン
インターフェイスLAN:RJ-45×1
ジャンボフレーム最大16,348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能
伝送速度【理論値】10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps
USBUSBインターフェイス:USB-Cコネクタオス×1、Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)
LAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。