曜日別特売
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061

GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061
GAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317061

こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×74×40-65注文コード57317061品番GAH-F120702(WBR)-FSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

届いてすぐに使える布団セット
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
ソファ前やローテーブルとして使用可能
継脚はテーブルの裏面に収納可能
夏は通常のテーブルとしても使用可能

用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーターユニット:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×74×40-651時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57317061GAH-F120702(WBR)-FSET57317036GAH-F80602(WBR)-FSETGAH-F120702(WBR)-FSET こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節 YAMAZEN(山善) 57317036こたつテーブル 布団セット 長方形 ハイタイプ 高さ調節YAMAZEN(山善)1セット
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする