曜日別特売
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079

AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079
AFA4026C ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 57317079

ハンドル付きステッパー 保護マット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57317079品番AFA4026C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハンドル付きだからだれでも安全にステップ運動が出来る
足腰に負担を掛けずに効果的な運動が行えます
女性やご高齢の方でも運動しやすいように負荷を軽くして、スイスイとステップ運動ができます
全身を使って左右に踏み込むステップ運動で、足全体の筋肉を使いながら手軽に有酸素運動ができます
油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
高さ3段階調節可能(94.5-104.5cm)
大きく運動しやすいワイドペダル

用途
室内での運動に。ハンドル付き健康ステッパー メーター表示 ワイドペダル ダイエット器具 ながら運動 静音 足踏み 健康器具
付属品保護マット(50×50cm)仕様使用耐荷重制限:90kg材質スチール、PP、PA、PE、TPE、EVA質量(kg)約10電源単3乾電池×1本表示メーター:歩数、時間、カロリー、歩数/分連続使用時間15分保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43×100.5-110.5
注意
※運動を行う際は必ず運動靴を履いてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする