※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57317137 品番 MCVS-JAB200
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス 質量(kg)4 ストッパー 取付穴径P(mm)14 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする