ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57317185 品番 SU101SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド
重さわずか 91.5g 超軽量設計
マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど
40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制
コンパクトでも36時間連続再生を実現
Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生

仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇 その他【低遅延エンタメモード】40ms Silver 質量(g)91.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180 周波数(kHz)20-20KHz 機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇 インピーダンス32Ω 充電時間2.5時間 到達距離(m)【BT】約10 連続再生時間約36時間 サイズ(mm)【ドライバー】40 運用ドライバーDynamic BluetoothV5.4 最大入力(mW)3.4 プロファイルA2DP, AVRCP,HFP オーディオコーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする