※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57317277 品番 MCVB-K150
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)3430 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール 質量(kg)1.78 取付穴径P(mm)11 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする