※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57318083 品番 MCVA-JB250
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)250 取付座(mm)175×175 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)374 材質(車輪)MCナイロン トラスコ品番113-5976 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール 質量(kg)6.21 許容荷重(kg)550 ストッパー 取付穴径P(mm)14 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする