ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム ディスポ手袋
まとめ買い 天然ゴム中厚手 SP-8 10双セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
57318266
品番
6515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
やわらかく丈夫な中厚手です。
内面には裏毛をつけています。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.35
規格
食品衛生法適合
機能
柔軟・通気性
入数(枚)
20
用途
食品加工、清掃・軽作業、炊事・洗濯・掃除
トラスコ品番
787-1406
質量(g)
560
タイプ
裏毛付
入数(双)
10
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。