電動歯ブラシ Mediclean

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57318296 品番HT-B223-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
歯垢除去力は手みがきの約3倍!
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
水洗いできて清潔
本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。

付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×1本、取扱説明書 寸法(mm)幅15.6×高さ161×奥行き15.9mm(高さにブラシは含みません) ホワイト 質量(g)約36g(ブラシ・乾電池含む) 電源(個)単4形アルカリ乾電池×1 電池寿命約0.2W
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする