電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57318305 品番HT-B216-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980

乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去
約20,000回/分の高速音波振動を行います。
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。
歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。

付属品歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部) 寸法(mm)全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm グリーン 質量(g)約60g(ブラシ、乾電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする