※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57318372 品番 NS502-1000-FB
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
UNE16590に準じて製造しています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)400 頭部長(mm)110 トラスコ品番818-3025 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 軸径(Φmm)40 質量(kg)1.3 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする