PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 寸法H(mm)5 注文コード57318373 品番PSS-420503-04TB
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法H・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)5 ピン数(ピン)8 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40〜+105 材質(樹脂部)PBT 4830 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…208 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする