ノンスパーキングスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57318415 品番 NS502-4500-FB
参考基準価格(税別)¥91,420 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
UNE16590に準じて製造しています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)900 頭部長(mm)187 トラスコ品番818-3029 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 軸径(Φmm)64 質量(kg)5.4 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする