※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆両口ハンマー
ノンスパーキングドイツタイプハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
700
頭部長(mm)
152
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
注文コード
57318503
品番
NS500-3000-FB
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・頭部長・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
700
頭部長(mm)
152
トラスコ品番
818-3021
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
軸径(Φmm)
54
質量(kg)
3.7
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)