※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングドイツタイプハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)700 頭部長(mm)167 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木 注文コード57318537 品番NS500-4000
参考基準価格(税別)¥99,890 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は全長・頭部長・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

全長(mm)700 頭径(mm)56 頭部長(mm)167 トラスコ品番818-3023 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木 質量(kg)4.2 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする