BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 土木建築関連
BAHCO(バーコ)の ショベル
BAHCO(バーコ)の 防爆スコップ
ノンスパーキングラウンドシャベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57318643
品番
NS802-290
参考基準価格(税別)
¥49,750
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
1450
トラスコ品番
818-3079
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
0.9
刃長(mm)
290
刃先幅寸法(mm)
240
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)