BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ヘラ/盛板/コテ
BAHCO(バーコ)の スクレーパー
ノンスパーキングフラットスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57318668
品番
NSB702-200
参考基準価格(税別)
¥20,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN3113に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)
30
全長(mm)
325
トラスコ品番
818-3115
材質
ベリリウム銅、ブナ
質量(g)
330
刃長(mm)
200
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)